EURO 2000 SRL - URODMTLNX 216 GUAINA INOX AISI304 LNX -216 - DMTLNX 216

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Innendurchmesser - 15.5 mm
Außendurchmesser - 21 mm
Schutzart (IP) - IP54
Nenndurchmesser - 15.5 mm
Packung
30 M
EAN
7449077936998
Artikelnummer
URODMTLNX 216
Herstellernummer
DMTLNX 216
Hersteller
URO
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Innendurchmesser:
15.5 mm
Außendurchmesser:
21 mm
Schutzart (IP):
IP54
Nenndurchmesser:
15.5 mm
Biegeradius, statisch:
55 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Glasfaser
Farbe:
Edelstahl
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-45...300 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Edelstahl-Draht
Druckfestigkeit:
1250 N
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Wandstärke:
2.75 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Gewicht:
0.424 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


