EURO 2000 SRL - URODMTN 227 GUAINA GAAR TRECCIATA -227 - DMTN 227

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 26.5 mm
Außendurchmesser - 30.3 mm
Schutzart (IP) - IP54
Nenndurchmesser - 26.5 mm
Packung
30 M
EAN
7449073791492
Artikelnummer
URODMTN 227
Herstellernummer
DMTN 227
Hersteller
URO
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
26.5 mm
Außendurchmesser:
30.3 mm
Schutzart (IP):
IP54
Nenndurchmesser:
26.5 mm
Biegeradius, statisch:
85 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Stahldraht
Farbe:
sonstige
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-45...250 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
1250 N
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Wandstärke:
1.9 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Gewicht:
0.631 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


