Startseite

EURO 2000 SRL - UROEU102 CASSETTE DERIVAZIONE MM 102X102 - EU102

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - UROEU102 CASSETTE DERIVAZIONE MM 102X102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071744254

Artikelnummer

UROEU102

Herstellernummer

EU102

Hersteller

URO

Form:

rechteckig

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Montage im Erdreich:

ja

Farbe:

sonstige

Montage unter Wasser:

nein

Einführung von hinten:

nein

Länge:

106 mm

Breite:

106 mm

Tiefe:

71 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

ohne

Werkstoff:

Aluminium

Transparenter Deckel:

nein

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Ausführung Deckel:

Montagedeckel

Deckelbefestigung:

geschraubt

Vergießbar:

nein

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

ja

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Cassetta di derivazione UE pressofusa in alluminio, predisposta con predisposizione di fori per fissaggio a parete.Viti del coperchio in Acciaio Inos, guarnizioni in neoprene. IP65