EURO 2000 SRL - UROEU245 CASSETTE DERIVAZIONE MM 245X210 - EU245
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Bestückung - ohne
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - sonstige
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
7449071853772
Artikelnummer
UROEU245
Herstellernummer
EU245
Hersteller
URO
Form:
rechteckig
Bestückung:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Montage im Erdreich:
ja
Farbe:
sonstige
Montage unter Wasser:
nein
Einführung von hinten:
nein
Länge:
254 mm
Breite:
219 mm
Tiefe:
101 mm
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Transparenter Deckel:
nein
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Deckelbefestigung:
geschraubt
Vergießbar:
nein
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Einsatztemperatur:
-20...100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


