Startseite

EURO 2000 SRL - UROEU6285 CASSETTA IP66 SABBIATA MIS.INT239X202X85 - EU6285

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - UROEU6285 CASSETTA IP66 SABBIATA MIS.INT239X202X85

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024985924

Artikelnummer

UROEU6285

Herstellernummer

EU6285

Hersteller

URO

Form:

rechteckig

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Montage im Erdreich:

ja

Farbe:

sonstige

Montage unter Wasser:

nein

Einführung von hinten:

nein

Länge:

253 mm

Breite:

217 mm

Tiefe:

93 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

ohne

Werkstoff:

Aluminium

Transparenter Deckel:

nein

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Ausführung Deckel:

Montagedeckel

Deckelbefestigung:

geschraubt

Vergießbar:

nein

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

ja

Einsatztemperatur:

-40...90 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Cassette metalliche per l’installazione, l’interruzione, la connessione ed il controllo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Adatte per l’industria, l’autotrazione, le ferrovie, la nautica e l’edilizia industriale. Sono conformi alle norme CEI 60670, CEI 23-48, garantiscono un grado di protezione IP66 EN 60529. Inoltre, sono resistenti a invecchiamento, olii e combustibili. Temperatura di esercizio tra -40°C e +125°C. Le cassette sono fornite con terminale di terra sia nel contenitore che nel coperchio e viti imperdibili.