EURO 2000 SRL - UROGFPG 227 GUAINA PVC GRIGIO LISCIO 227 - GFPG 227

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 27 mm
Nenndurchmesser - 27 mm
Biegeradius, statisch - 70 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 34 mm
Packung
25 M
Produktserien
EAN
7449070491128
Artikelnummer
UROGFPG 227
Herstellernummer
GFPG 227
Hersteller
URO
Innendurchmesser:
27 mm
Nenndurchmesser:
27 mm
Biegeradius, statisch:
70 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
34 mm
Schutzart (IP):
IP67
Druckfestigkeit:
125 N
Halogenfrei:
nein
Farbe:
grau
Innen glatt:
ja
UV-beständig:
nein
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Flexibilität:
sehr flexibel
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Werkstoff der Wendel:
ohne Wendel
Außen glatt:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Zulassung nach CSA:
nein
Zugfestigkeit:
500 N
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach N:
nein


