Startseite

EURO 2000 SRL - UROGFPG 235 GUAINA PVC GRIGIO LISCIO 235 - GFPG 235

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - UROGFPG 235 GUAINA PVC GRIGIO LISCIO 235

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 36 mm

  • Nenndurchmesser - 36 mm

  • Biegeradius, statisch - 110 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Außendurchmesser - 43 mm

Packung

  • 25 M

EAN

7449070484175

Artikelnummer

UROGFPG 235

Herstellernummer

GFPG 235

Hersteller

URO

Innendurchmesser:

36 mm

Nenndurchmesser:

36 mm

Biegeradius, statisch:

110 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser:

43 mm

Schutzart (IP):

IP67

Druckfestigkeit:

125 N

Halogenfrei:

nein

Farbe:

grau

Innen glatt:

ja

UV-beständig:

nein

Einsatztemperatur:

-15...70 °C

Flexibilität:

sehr flexibel

Nenngröße in Zoll:

1 1/4 Zoll

Werkstoff der Wendel:

ohne Wendel

Außen glatt:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Zulassung nach CSA:

nein

Zugfestigkeit:

500 N

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

nein

Zulassung nach N:

nein

Guaina tipo GFP: consigliato nell'industria alimentare perché completamente liscio, esternamente non favorisce depositi e incrostazioni e internamente favorisce lo scorrimento dei cavi. Adatto per impianti ove non sia richiesta resistenza meccanica. Tubofl essibile in PVC leggero monoestruso. Buona resistenza agli olii, all'invecchiamento e agli acidi generalmente usati nelle industrie. Non propagante la fi amma secondo le norme CEI EN 61386.