EURO 2000 SRL - UROGFPPXS 210 GUAINA PVC PESANTE RINFORZATA 210 - GFPPXS 210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 10 mm
Nenndurchmesser - 10 mm
Biegeradius, statisch - 50 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 14.2 mm
Packung
30 M
EAN
8001021601568
Artikelnummer
UROGFPPXS 210
Herstellernummer
GFPPXS 210
Hersteller
URO
Innendurchmesser:
10 mm
Nenndurchmesser:
10 mm
Biegeradius, statisch:
50 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
14.2 mm
Schutzart (IP):
IP67
Druckfestigkeit:
750 N
Halogenfrei:
nein
Farbe:
grau
Innen glatt:
ja
UV-beständig:
nein
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Flexibilität:
flexibel
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Außen glatt:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Zulassung nach CSA:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach N:
nein


