EURO 2000 SRL - UROGFPT 221 GUAINA PVC LISCIO TRECC. 221 - GFPT 221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 20 mm
Nenndurchmesser - 20 mm
Biegeradius, statisch - 50 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 26.5 mm
Packung
50 M
EAN
7449076259838
Artikelnummer
UROGFPT 221
Herstellernummer
GFPT 221
Hersteller
URO
Innendurchmesser:
20 mm
Nenndurchmesser:
20 mm
Biegeradius, statisch:
50 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
26.5 mm
Schutzart (IP):
IP67
Druckfestigkeit:
125 N
Halogenfrei:
nein
Farbe:
sonstige
Innen glatt:
ja
UV-beständig:
nein
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Flexibilität:
sehr flexibel
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Werkstoff der Wendel:
ohne Wendel
Außen glatt:
ja
Ummantelungswerkstoff:
Stahl-Geflecht
Zulassung nach CSA:
nein
Zugfestigkeit:
500 N
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach N:
nein


