EURO 2000 SRL - UROP64107 FISSATUBO CHIUSURA INTEGRALE PA66 NW 07 - P64107

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 7...7 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - ja
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
10 ST
EAN
7449070952032
Artikelnummer
UROP64107
Herstellernummer
P64107
Hersteller
URO
Geeignet für Rohrdurchmesser:
7...7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Max. Anzahl der Rohre:
1
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Anreihbar:
ja
Mit Einlage:
nein
Mit Mauerdichtung:
nein


