EURO 2000 SRL - UROP64148 FISSATUBO CHIUSURA INTEGRALE PA66 NW 48 - P64148

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5 ST
EAN
7449072773826
Artikelnummer
UROP64148
Herstellernummer
P64148
Hersteller
URO
Fissatubi per guaina ad un solo pezzo in Nylon PA66 stampati. Classificazione IP66. Il fissatubo è anti vibrazione e resistente alle manomissioni, adattabile sia per guaine a passo fine che per guaine a passo grosso. Costruito con materiali a bassa emissione di fumi, libero da alogeni sulfuri e fosfori.