Startseite

EURO 2000 SRL - UROP67007B CONTRODADI PA6 RAL7035 PG07 - P67007B

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - UROP67007B CONTRODADI PA6 RAL7035 PG07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - sechseckig

Packung

  • 100 ST

EAN

7449074341306

Artikelnummer

UROP67007B

Herstellernummer

P67007B

Hersteller

URO

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.27 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Controdadi disponibili nelle versioni passo PG e ISO METRICO 965, realizzati in poliammide (PA66) in conformita' con le norme CEI EN 61386-2-3 e autoestinguenti secondo la norma UL94. Antivibranti e non apribili accidentalmente.