Startseite

EURO 2000 SRL - UROP67011 CONTRODADI PA6 NERO PG11 - P67011

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - UROP67011 CONTRODADI PA6 NERO PG11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 11

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - sechseckig

Packung

  • 100 ST

EAN

7449070970593

Artikelnummer

UROP67011

Herstellernummer

P67011

Hersteller

URO

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

11

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.41 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Ghiere di bloccaggio