Startseite

EURO 2000 SRL - UROP67021 CONTRODADI PA6 NERO PG21 - P67021

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - UROP67021 CONTRODADI PA6 NERO PG21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 21

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - sechseckig

Packung

  • 100 ST

EAN

7449070970579

Artikelnummer

UROP67021

Herstellernummer

P67021

Hersteller

URO

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

21

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.59 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Ghiere di bloccaggio