EURO 2000 SRL - UROP67029 CONTRODADI PA6 NERO PG29 - P67029

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Form - sechseckig
Packung
50 ST
EAN
7449070970630
Artikelnummer
UROP67029
Herstellernummer
P67029
Hersteller
URO
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.59 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein


