Startseite

EURO 2000 SRL - UROP68050 CONTRODADI PA6 NERO ISO50 - P68050

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - UROP68050 CONTRODADI PA6 NERO ISO50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - sechseckig

Packung

  • 25 ST

EAN

7449071677019

Artikelnummer

UROP68050

Herstellernummer

P68050

Hersteller

URO

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Ghiere di bloccaggio