Startseite

EURO 2000 SRL - UROP69050 CONTRODADO APRIBILE PA6 NW45 M50 - P69050

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - UROP69050 CONTRODADO APRIBILE PA6 NW45 M50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - sechseckig

Packung

  • 10 ST

EAN

7449074529162

Artikelnummer

UROP69050

Herstellernummer

P69050

Hersteller

URO

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

ja

I controdadi apribili 2P sono adatti per attivita' di retrofi t per assicurare i raccordi montati su guaine dove i cavi sono gia' installati. I controdadi sono realizzati in poliammide 6 (PA6) dalla speciale formulazione e possono essere chiusi saldamente e permanentemente. Si adattano specialmente ai raccordi apribili 2P utilizzati con le guaine apribili.