EURO 2000 SRL - UROP73525 RACCORDO MF PA6 IP69 NW23 M25X1.5 - P73525
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 23 mm
Schutzart (IP) - IP66/IP67/IP68/IP69
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - M25 x 1,5
Packung
6 ST
EAN
7449075534752
Artikelnummer
UROP73525
Herstellernummer
P73525
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
23 mm
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
12 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
23 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
41.7 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Transparent:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-50...120 °C


