Startseite

EURO 2000 SRL - UROPA6HBL223 TUBO NYLON PA6 UL94 HB LIGHT NW23 - PA6HBL223

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - UROPA6HBL223 TUBO NYLON PA6 UL94 HB LIGHT NW23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 28.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP66/IP67/IP68/IP69

  • Nenndurchmesser - 23 mm

Packung

  • 50 M

EAN

7449070951202

Artikelnummer

UROPA6HBL223

Herstellernummer

PA6HBL223

Hersteller

URO

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

28.5 mm

Schutzart (IP):

IP66/IP67/IP68/IP69

Nenndurchmesser:

23 mm

Innendurchmesser:

23.4 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Brandschutz nach UL 94:

HB

Biegeradius, statisch:

45 mm

Halogenfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Mit Zugdraht:

nein

Zugfestigkeit:

200 N

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

ja

Zulassung nach CSA:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Zulassung nach UTAC:

nein

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Guaina tipo PA6HBL, utilizzabile per impianti elettrici a bordo macchina e industriali dove è richiesta una buona flessibilità e resistenza meccanica alla trazione, alla torsione, all’urto, all’abrasione e autorinvenente se schiacciata. Resistente ad alte e basse temperature, con range da - 40°C a +120°. La guaina flessibile leggera PA6HBL è realizzata in poliammide 6 (PA6) in conformità alle norme CEI EN 61386-2-3. La struttura chimica di questo prodotto ha reso questo materiale resistente a olii, solventi e combustibili, all’invecchiamento e ai raggi UV, non è infiammabile e durante la combustione non rilascia alogeni, riducendo al massimo la densità fumogena e la tossicità. Non propagante la fiamma secondo le norme UL94 - HB.