EURO 2000 SRL - UROTCXG16 TUBO IN PVC SPIRALATO GRIGIO 16 - TCXG16
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 20.7 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 16 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
30 M
EAN
8013768870046
Artikelnummer
UROTCXG16
Herstellernummer
TCXG16
Hersteller
URO
Außendurchmesser:
20.7 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
16 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Betriebstemperatur:
5...70 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein
RAL-Nummer:
7035


