Startseite

EURO 2000 SRL - UROTCXG20 TUBO IN PVC SPIRALATO GRIGIO 20 - TCXG20

KopierenKopieren
EURO 2000 SRL - UROTCXG20 TUBO IN PVC SPIRALATO GRIGIO 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 24.7 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 20 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 30 M

EAN

7449071480985

Artikelnummer

UROTCXG20

Herstellernummer

TCXG20

Hersteller

URO

Außendurchmesser:

24.7 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

20 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Betriebstemperatur:

5...70 °C

Maschinen und Anlageninstallation:

ja

Aufputzmontage:

ja

Mit Muffe:

nein

RAL-Nummer:

7035

Guaina tipo TCX, flessibile in PVC spiralato. Usato genericamente su impianti a bordo macchina senza particolari esigenze tecniche. Buona resistenza agli olii, all'invecchiamento e agli acidi generalmente usati nelle industrie. Non propagante la fi amma secondo le norme CEI EN 61386 e UL 94.