EURO 2000 SRL - UROTCXN20 TUBO IN PVC SPIRALATO NERO 20 - TCXN20
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 24.7 mm
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 20 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
30 M
EAN
7449072673355
Artikelnummer
UROTCXN20
Herstellernummer
TCXN20
Hersteller
URO
Außendurchmesser:
24.7 mm
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
20 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Betriebstemperatur:
5...70 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein


