EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL110F OLAR1 10 24V 1W IP68 INCASSO PASSIV. 600 - AL110F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8050534641943
Artikelnummer
ERXAL110F
Herstellernummer
AL110F
Hersteller
ERX
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
12...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteiler:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
engstrahlend 11 - 20°
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse:
III
Geeignet für Lampenleistung:
1...1 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
130 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
28 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
38 mm
Überrollbar:
ja


