Startseite

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL110N OLAR1 10 24V 1W IP68 INCASSO PASSIV. 400

KopierenKopieren
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL110N OLAR1 10 24V 1W IP68 INCASSO PASSIV. 400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8050534641936

Artikelnummer

ERXAL110N

Herstellernummer

AL110N

Hersteller

ERX

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

12...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Schutzart (IP):

IP68

Schutzklasse:

III

Geeignet für Lampenleistung:

1...1 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

120 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

28 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

38 mm

Überrollbar:

ja

Olar1.1W. 120 lm. 4000K. 10°