Startseite

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL1240BC ORIENT12 24V 12W 40 3000K ORIENT.PASSIVA - AL1240BC

KopierenKopieren
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL1240BC ORIENT12 24V 12W 40 3000K ORIENT.PASSIVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8056364686499

Artikelnummer

ERXAL1240BC

Herstellernummer

AL1240BC

Hersteller

ERX

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse:

II

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1320 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

116 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

94 mm

Max. Belastung:

2500 kg

Überrollbar:

ja

Orient, incasso carracile per esterno. 12W. 3000K. 1320 lm. 40°