Startseite

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL1825C OLAR18 25 230V 18W IP67 3000K INCAS.PASS - AL1825C

KopierenKopieren
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL1825C OLAR18 25 230V 18W IP67 3000K INCAS.PASS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8056364689223

Artikelnummer

ERXAL1825C

Herstellernummer

AL1825C

Hersteller

ERX

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1692 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Außendurchmesser:

100 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

101 mm

Einbaudurchmesser:

98 mm

Max. Belastung:

816.5 kg

Überrollbar:

ja

OLAR18 - Faretto calpestabile carrabile passivato incasso per esterno, fascio di luce fisso 25°. Corpo in lega EN AW 6063 passivata (Alluminio magnesio silicio), Ghiera in acciaio inox 316L, schermo in vetro tempaerato trasparente. LED 18W 1692lm 3000K CRI 80 - 230V.