EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL1840BN ORIENT18 24V 18W 40 4000K BASCUL.PASSIVA - AL1840BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8056364686253
Artikelnummer
ERXAL1840BN
Herstellernummer
AL1840BN
Hersteller
ERX
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24...24 V
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2160 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
134 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
95 mm
Einbaudurchmesser:
98 mm
Überrollbar:
ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


