Startseite

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL1840C OLAR18 40 230V 18W IP67 3000K INCAS.PASS - AL1840C

KopierenKopieren
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL1840C OLAR18 40 230V 18W IP67 3000K INCAS.PASS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Betriebsgerät - elektronischer Trafo

Packung

  • 1 ST

EAN

8056364689193

Artikelnummer

ERXAL1840C

Herstellernummer

AL1840C

Hersteller

ERX

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1692 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

110 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

100 mm

Einbaudurchmesser:

90 mm

Überrollbar:

ja

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

OLAR18 Incasso carrabile, passivato, per esterno, fascio di luce fisso IP67. Ghiera: in acciaio aisi 316L. OLAR18 INCASSO CARRABILE PASSIVATO IP67 40° 230V 18W 3000K 1692 lm.