Startseite

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL1860BC ORIENT18 24V 18W 60 3000K BASCUL.PASSIVA - AL1860BC

KopierenKopieren
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL1860BC ORIENT18 24V 18W 60 3000K BASCUL.PASSIVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8056364686239

Artikelnummer

ERXAL1860BC

Herstellernummer

AL1860BC

Hersteller

ERX

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24...24 V

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1980 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

134 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

95 mm

Einbaudurchmesser:

98 mm

Überrollbar:

ja

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

ORIENT18 incasso carrabile esterni IP67. corpo in alluminio protetto da processo di passivazione. Cornice: acciaio inox AISI316 levigato diamante. Lampada: LED 18W 3000K 1980Lm 60°.