Startseite

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL3060C OLAR30 60 230V 30W IP67 3000K INCAS.PASS - AL3060C

KopierenKopieren
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL3060C OLAR30 60 230V 30W IP67 3000K INCAS.PASS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8056364689520

Artikelnummer

ERXAL3060C

Herstellernummer

AL3060C

Hersteller

ERX

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Schutzart (IP):

IP68

Schutzklasse:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

275 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Außendurchmesser:

135 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

84 mm

Einbaudurchmesser:

105 mm

Max. Belastung:

725.748 kg

Überrollbar:

ja

OLAR30 - Faretto calpestabile carrabile passivato incasso per esterno, fascio di luce fisso 60°. Corpo in lega EN AW 6063 passivata (Alluminio magnesio silicio), Ghiera in acciaio inox 316L, schermo in vetro tempaerato trasparente. LED 30W 2995lm 3000K CRI 80 - 230V.