EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL725BC ORIENT7 24V 7W 25 3000K ORIENT.PASSIVATO - AL725BC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8050534642117
Artikelnummer
ERXAL725BC
Herstellernummer
AL725BC
Hersteller
ERX
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
II
Geeignet für Lampenleistung:
7...7 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
668 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
116 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
94 mm
Max. Belastung:
2500 kg
Überrollbar:
ja


