EUROPE EXPOBRO SRL - ERXALR101C RASO12 1 VIA 24V 12W IP67 3000K LUC.RAD. - ALR101C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24...24 V
Betriebsgerät - elektronischer Trafo
Packung
1 ST
EAN
8056364689100
Artikelnummer
ERXALR101C
Herstellernummer
ALR101C
Hersteller
ERX
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
310 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
100 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
96 mm
Einbaudurchmesser:
84 mm
Max. Belastung:
1360.78 kg
Überrollbar:
ja


