Startseite

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXDL1X1AN PETIT 2W 12VDC CROMATO TONDO 4000K - DL1X1AN

KopierenKopieren
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXDL1X1AN PETIT 2W 12VDC CROMATO TONDO 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8050534643060

Artikelnummer

ERXDL1X1AN

Herstellernummer

DL1X1AN

Hersteller

ERX

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Chrom

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

12...12 V

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP40

Schutzklasse:

III

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

80 lm

Außendurchmesser:

25 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

24 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

PETIT faretto da incasso dalle dimensioni ridotte IP40. Corpo: alluminio anodizzato. Colore: alluminio cromato. Lampada: LED 2W 80Lm 4000K 120°.