Startseite

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXDL2LBN PETIT TONDO 2W 230V BIANCO 4000K - DL2LBN

KopierenKopieren
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXDL2LBN PETIT TONDO 2W 230V BIANCO 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8056364689766

Artikelnummer

ERXDL2LBN

Herstellernummer

DL2LBN

Hersteller

ERX

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP40

Schutzklasse:

II

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

170 lm

Leistungsfaktor:

0

Außendurchmesser:

30 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

20.5 mm

Petit Tondo - Mini incasso per cartongesso. Corpo alluminio anodizzato di colore bianco. Alimentatore miniaturizzato esterno 230V. IP40. Tipo Led OSRAM OSLON. LED 2W 170lm 4000K CRI 85 - 30°.