Startseite

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXDL2LQBF PETIT QUADRO 2W 230V BIANCO 6000K

KopierenKopieren
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXDL2LQBF PETIT QUADRO 2W 230V BIANCO 6000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8056364682446

Artikelnummer

ERXDL2LQBF

Herstellernummer

DL2LQBF

Hersteller

ERX

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP40

Schutzklasse:

II

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

180 lm

Breite:

32 mm

Länge:

32 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

17 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

PETIT QUADRO faretto da incasso dalle dimensioni. Corpo: alluminio anodizzato. Angola: 30°. Colore: bianco. PETIT QUADRO 2W BIANCO 180Lm 6000°K.