EUROPE EXPOBRO SRL - ERXDL5MMB PETIT MINI 0,5W 12VDC SATINATO BLU - DL5MMB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Einbaumontage - ja
Geeignet für Wandmontage - nein
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Deckenmontage - nein
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Packung
1 ST
EAN
8056364682651
Artikelnummer
ERXDL5MMB
Herstellernummer
DL5MMB
Hersteller
ERX
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
12...12 V
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
III
Geeignet für Lampenleistung:
0.5...0.5 W
Lichtfarbe:
blau
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
7 lm
Außendurchmesser:
20 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
25 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


