Startseite

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXLPV24100P ALIMENTATORE ELETTR. 100W 24V IP67 - LPV24100P

KopierenKopieren
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXLPV24100P ALIMENTATORE ELETTR. 100W 24V IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 100...100 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Länge - 220 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8050534640212

Artikelnummer

ERXLPV24100P

Herstellernummer

LPV24100P

Hersteller

ERX

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

100...100 W

Schutzart (IP):

IP67

Länge:

220 mm

Breite:

70 mm

Höhe:

40 mm

Alimentatore elettronico 100W 180/260V AC INPUT 24V DC OUTPUT IP67.