EUROPE EXPOBRO SRL - ERXLPV24150P ALIMENTATORE ELETTR. 150W 24V IP67 - LPV24150P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 150...150 W
Schutzart (IP) - IP67
Länge - 270 mm
Packung
1 ST
EAN
8050534640229
Artikelnummer
ERXLPV24150P
Herstellernummer
LPV24150P
Hersteller
ERX
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
150...150 W
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
270 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
45 mm
Alimentatore elettronico 150W 180/260V AC INPUT 24V DC OUTPUT IP67.


