EUROPE EXPOBRO SRL - ERXLPV2435P ALIMENTATORE ELETTR. 35W 24V IP67 - LPV2435P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 35...35 W
Schutzart (IP) - IP67
Länge - 180 mm
Packung
1 ST
EAN
8050534640243
Artikelnummer
ERXLPV2435P
Herstellernummer
LPV2435P
Hersteller
ERX
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
35...35 W
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
180 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
35 mm
Alimentatore elettronico 35W 180/260V AC INPUT 24V DC OUTPUT IP67.


