EUROPE EXPOBRO SRL - ERXLPV2460P ALIMENTATORE ELETTR. 60W 24V IP67 - LPV2460P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 60...60 W
Schutzart (IP) - IP67
Länge - 190 mm
Packung
1 ST
EAN
8050534640250
Artikelnummer
ERXLPV2460P
Herstellernummer
LPV2460P
Hersteller
ERX
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
60...60 W
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
190 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
35 mm
Alimentatore elettronico meanwell 60W 180/260V AC INPUT 24V DC OUTPUT IP67.


