Startseite

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXOLP CONTROCASSA PER OLAR GU10 - OLP

KopierenKopieren
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXOLP CONTROCASSA PER OLAR GU10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für HV-Leuchten - ja

  • Geeignet für NV-Leuchten - nein

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Einbaubreite - 88 mm

  • Einbauhöhe/-tiefe - 124 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8050534640182

Artikelnummer

ERXOLP

Herstellernummer

OLP

Hersteller

ERX

Geeignet für HV-Leuchten:

ja

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Einbaubreite:

88 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

124 mm

Controcassa di ricambio per OLAR GU10.