Startseite

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXSOX2C SOPRA X SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 ALL.30

KopierenKopieren
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXSOX2C SOPRA X SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 ALL.30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8050534642230

Artikelnummer

ERXSOX2C

Herstellernummer

SOX2C

Hersteller

ERX

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

12...12 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse:

III

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

145 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

50 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

13 mm

Überrollbar:

nein

SOPRA X - Segnapasso di superfice. Corpo in lega EN AW 6063 passivata (Alluminio magnesio siligio), ghiera acciaio AISI 316L, schermo opale. Tipo LED: SAMSUNG SMD. Angolo 120°. IP67/IK08. LED 2W 145lm 3000K CRI 80 12V DC