Startseite

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXSOZ2F SOPRA Z SEG.SU.ANT.AB.12V 2W IP67 ALL.60 - SOZ2F

KopierenKopieren
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXSOZ2F SOPRA Z SEG.SU.ANT.AB.12V 2W IP67 ALL.60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8050534642377

Artikelnummer

ERXSOZ2F

Herstellernummer

SOZ2F

Hersteller

ERX

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

12...12 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse:

III

Max. Systemleistung:

2 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

137 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Außendurchmesser:

50 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

13 mm

Überrollbar:

nein

Sopra Z calpastabile. 12VDC. 2W. 137 lm. 6000K. Colore Alluminio