EUROPE EXPOBRO SRL - ERXSOZ2N SOPRA Z SEG.SU.ANT.AB.12V 2W IP67 ALL.40 - SOZ2N
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Aluminium
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8050534642360
Artikelnummer
ERXSOZ2N
Herstellernummer
SOZ2N
Hersteller
ERX
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
12...12 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
III
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
125 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
50 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
13 mm
Überrollbar:
nein


