EUROPE EXPOBRO SRL - ERXSP506AC VITRUM506 ASIMMETRICO 230V 7W 3000K ON/O - SP506AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal
Packung
1 ST
EAN
8050534642650
Artikelnummer
ERXSP506AC
Herstellernummer
SP506AC
Hersteller
ERX
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
I
Geeignet für Lampenleistung:
7...7 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
614 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.9
Breite:
81 mm
Länge:
180 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
46 mm


