Startseite

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXSP506LN VITRUM506 230V 4000K CARTONGESSO - SP506LN

KopierenKopieren
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXSP506LN VITRUM506 230V 4000K CARTONGESSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal

Packung

  • 1 ST

EAN

8056364683696

Artikelnummer

ERXSP506LN

Herstellernummer

SP506LN

Hersteller

ERX

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse:

I

Geeignet für Lampenleistung:

7...7 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

640 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

81 mm

Länge:

180 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

46 mm

Vitum506. 230V. 7W. 640 lm. 4000K. Contragesso