EUROPE EXPOBRO SRL - ERXSPS12N VITRUM TONDO SMERIGLIATO IP67 12V 4000K - SPS12N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Aluminium
Werkstoff der Abdeckung - Glas strukturiert
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8056364684204
Artikelnummer
ERXSPS12N
Herstellernummer
SPS12N
Hersteller
ERX
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
12...12 V
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
605 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.9
Außendurchmesser:
95 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
47 mm
Einbaudurchmesser:
75 mm
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


