EUROPE EXPOBRO SRL - ERXVR57SN COMPAT PROIETTORE SILVER 57W IP66 4000K - VR57SN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - Silber
Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°
Verstellbarkeit - drehbar
Packung
1 ST
EAN
8050534640311
Artikelnummer
ERXVR57SN
Herstellernummer
VR57SN
Hersteller
ERX
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
Silber
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Verstellbarkeit:
drehbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5243 lm
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
38 mm
Geeignet für Lampenleistung:
57...57 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
185 mm
Länge:
219 mm
Leistungsfaktor:
0.9
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


