Startseite

EXENIA S.R.L. - EXE300505152 GO! SOSPENSIONE LED 9W 3000K IP20 NERO O - 300505152

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1100 lm

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Durchmesser - 55 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8051098041712

Artikelnummer

EXE300505152

Herstellernummer

300505152

Hersteller

EXE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1100 lm

Gehäusefarbe:

schwarz

Durchmesser:

55 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

2500...2500 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

400 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Apparecchio a sospensione per sorgente luminosa a LED. Corpo e rosone in alluminio verniciato nero opaco. Ogni apparecchio è fornito con anelli decorativi interni rosso lacca e nero opaco. Lampada: LED 9W 1100Lm 3000K.