Startseite

EXENIA S.R.L. - EXE300505170 GO! SOSPENSIONE LED 9W 3000K IP20 CROMO - 300505170

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1200 lm

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Durchmesser - 55 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8051098012750

Artikelnummer

EXE300505170

Herstellernummer

300505170

Hersteller

EXE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1200 lm

Gehäusefarbe:

Chrom

Durchmesser:

55 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

1900...1900 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

400 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Apparecchio a sospensione singola per sorgente luminosa a LED. Corpo e rosone in alluminio cromato. Ogni apparecchio è fornito con anelli decorativi interni rosso lacca o nero opaco. Sorgente Luminosa: LED 9W 1200Lm 3000K.